Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0182 Gr.52 hydronblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636362
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0182052
EAN/GTIN:
     4030913888989
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Cargo-Bundhose hydronblau 52. Modischer Alltagsbegleiter. Die Cargo-Bundhose mit aufgesetzten Seitentaschen ist nicht umsonst eine beliebte Arbeitshose: Praktisch und bequem – perfekt für jede Arbeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
hydronblau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose königsblau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, Hose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 24,06*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,07*
€ 24,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 24,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,93*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0172024
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0182024
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0182025
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0182026
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0182027
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0182028
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0182029
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0182042
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0182044
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
0182046
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0182048
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
0182050
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0182054
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0182056
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
0182058
ab € 18,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.