Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 290 khaki Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0614
Planam 0614
Artikel-Nr.:
     2627A-4705061427
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     614027
EAN/GTIN:
     4030913614274
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Immer schön sauber bleiben

  • 2 Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,43*
€ 29,87*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,34*
€ 30,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 31,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,76*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,90*
Ähnlich
Planam
0612024
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
0614024
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0614025
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
0614026
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
0614028
ab € 21,90*
Ähnlich
Planam
0614029
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
0614042
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0614044
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
0614046
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
0614048
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
0614050
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
0614052
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
0614054
ab € 21,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.