Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose grau Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1482
Planam 1482
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148260
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1482060
EAN/GTIN:
     4030913863429
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
XXL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,03*
€ 25,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 26,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 26,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 26,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1482048
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1482052
ab € 18,16*
Ähnlich
Planam
1482056
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1482064
ab € 19,95*
Ähnlich
Planam
1482068
ab € 19,93*
Ähnlich
Planam
1482072
ab € 36,19*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.