Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1482 Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose Outdoor Monsun Nr.1482 Gr.XXL
Regenhose Outdoor Monsun Nr.1482 Gr.XXL
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1248902
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1482060
EAN/GTIN:
     4030913863429
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Monsun Hose grau XXL. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 120g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065128· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,03*
€ 25,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 26,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 26,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 26,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1482048
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1482052
ab € 18,16*
Ähnlich
Planam
1482056
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1482064
ab € 19,95*
Ähnlich
Planam
1482068
ab € 19,93*
Ähnlich
Planam
1482072
ab € 36,19*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.