Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 270 weiß Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1542
Planam 1542
Artikel-Nr.:
     2627A-4705154210
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1542110
EAN/GTIN:
     4030913025339
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – bequem an- und auszuziehen!

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen mit Patten
  • 2 aufgesetzte, Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Armweite und Fußweite verstellbar
  • verstellbarer Gummizug im Rücken

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, monteuroverall planam, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,85*
€ 33,22*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,83*
€ 34,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 34,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 35,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
1541042
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
1542042
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
1542044
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1542046
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
1542048
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
1542050
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
1542052
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
1542054
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1542056
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1542058
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
1542060
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
1542062
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
1542064
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1542090
ab € 24,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.