Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 Rallyekombi 1542, reinweiß, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1542110 Gr.110 Rallyekombi reinweiß
Planam BW 270 1542110 Gr.110 Rallyekombi reinweiß
Planam BW 270 1542110 Gr.110 Rallyekombi reinweiß
Artikel-Nr.:
     4012-1220629
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1542110
EAN/GTIN:
     4030913025339
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der Arbeitsanzug bietet Rundumschutz und lässt sich mit dem 2-Wege-Reißverschluss flexibel öffnen und schließen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
110
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Ralleykombis
Artikelbezeichnung:
Rallyekombi
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)<br />sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 270
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Patten
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen
Produktmerkmal 4:
1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
2 verstärkte Gesäßtaschen
Produktmerkmal 6:
2 seitliche Durchgriffe
Produktmerkmal 7:
Armweite und Fußweite verstellbar
Produktmerkmal 8:
verstellbarer Gummizug im Rücken
Pflegehinweise:
Wäsche beispielsweise aus Baumwolle oder Leinen, weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,10 kg
Körpergröße:
190 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
96 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
50 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,85*
€ 33,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,83*
€ 34,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 34,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 35,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
1541042
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
1542042
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
1542044
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1542046
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
1542048
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
1542050
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
1542052
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
1542054
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1542056
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1542058
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
1542060
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
1542062
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
1542064
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1542090
ab € 24,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.