Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 270 Nr.1542 Gr.110 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596117
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1542110
EAN/GTIN:
     4030913025339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 270 Rallyekombi reinweiß 110. Lückenlos gekleidet. Der Arbeitsanzug bietet Rundumschutz und lässt sich mit dem 2-Wege-Reißverschluss flexibel öffnen und schließen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065123 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
110
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,85*
€ 33,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,83*
€ 34,07*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 34,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 35,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
1541042
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
1542042
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
1542044
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1542046
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
1542048
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
1542050
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
1542052
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
1542054
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1542056
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1542058
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
1542060
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
1542062
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
1542064
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
1542090
ab € 24,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.