Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel BW 1/1 Arm weiß Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1682
Planam 1682
Artikel-Nr.:
     2627A-4705168236
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1682036
EAN/GTIN:
     4030913012605
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Zeitlos perfekt angezogen

  • Langarm
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel weiß 100% baumwolle, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,99*
€ 22,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 23,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 23,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 24,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,47*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682038
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
1682040
ab € 16,07*
Ähnlich
Planam
1682042
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
1682044
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1682046
ab € 16,09*
Ähnlich
Planam
1682048
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
1682050
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1682052
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
1682054
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.