Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel BW ärmellos weiß Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1692
Planam 1692
Artikel-Nr.:
     2627A-4705169238
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1692038
EAN/GTIN:
     4030913013015
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Nicht nur im Sommer leger und praktisch

  • Ärmellos
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel damen weiß, arbeitskittel damen, arbeitskittel weiß, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 19,47*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,66*
€ 19,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,40*
€ 19,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,63*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1692040
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1692042
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1692044
ab € 13,53*
Ähnlich
Planam
1692046
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1692048
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1692050
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
1692052
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
1692054
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.