Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka uni orange Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2053
Planam 2053
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205352
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2053052
EAN/GTIN:
     4030913018928
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Rundum geschützt bei Regen und Schnee!

  • wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • Handytasche
  • durchgehender Frontreißverschluss

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
L
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,27*
€ 57,03*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,21*
€ 57,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 58,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,39*
€ 59,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,02*
€ 61,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 43,85*
Ähnlich
Planam
2053048
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,22*
Ähnlich
Planam
2053056
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2053060
ab € 43,96*
Ähnlich
Planam
2053064
ab € 48,44*
Ähnlich
Planam
2053068
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.