Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka, Größe L,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnparka, Größe L,orange
Warnparka, Größe L,orange
Artikel-Nr.:
     4012-911469
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2053052
EAN/GTIN:
     4030913018928
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Parka

Ausführung:
• Wasserdicht
• Kapuze einrollbar
• Herausnehmbares Innenfutter
• Handytasche
Norm:
• EN 343 3, 1
• EN 471 3, 2
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped
• Futter: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910, silber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,27*
€ 57,03*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,21*
€ 57,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 58,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,39*
€ 59,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,02*
€ 61,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 43,85*
Ähnlich
Planam
2053048
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,22*
Ähnlich
Planam
2053056
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2053060
ab € 43,96*
Ähnlich
Planam
2053064
ab € 48,44*
Ähnlich
Planam
2053068
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.