Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshelljacke Highline schiefer/schwarz/rot Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2382
Planam 2382
Artikel-Nr.:
     2627A-4705238264
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2382064
EAN/GTIN:
     4030913946498
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Weich und winddicht

  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich
  • hinterlegter Frontreißverschluss
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen durch Klettverschluss
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss

Material

    Oberware
  • 100 % Polyester, TPU-Membrane
  • Ripstop
  • ca. 260 g/m2
    Unterware
  • 100 % Polyester
  • Fleece
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 26,21*
€ 33,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 33,88*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,85*
€ 34,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 34,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2382040
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
2382044
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
2382048
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
2382052
ab € 23,41*
Ähnlich
Planam
2382056
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
2382060
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
2382068
ab € 24,99*
Ähnlich
Planam
2382072
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.