Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Plaline marine/zink Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2522
Planam 2522
Artikel-Nr.:
     2627A-4705252242
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2522042
EAN/GTIN:
     4030913902197
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Von oben bis unten optimal gekleidet

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • weitere Latztasche mit Reißverschluss
  • 2 Stiftfächer
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 32,59*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,38*
€ 33,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 34,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 34,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,96*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 23,72*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
2520024
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
2523024
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
2522024
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
2522025
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2522026
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
2522027
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2522028
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2522029
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2522044
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
2522046
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
2522048
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
2522050
ab € 23,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.