Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Weste Plaline kornblau/marine Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2581
Planam 2581
Artikel-Nr.:
     2627A-4705258156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2581056
EAN/GTIN:
     4030913906256
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,86*
€ 39,49*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,00*
€ 40,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,27*
€ 44,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,10*
€ 45,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 28,86*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 28,91*
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,78*
Ähnlich
Planam
2581052
ab € 28,85*
Ähnlich
Planam
2581048
ab € 28,85*
Ähnlich
Planam
2581044
ab € 28,83*
Ähnlich
Planam
2581056
ab € 31,57*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,69*
Ähnlich
Planam
2581060
ab € 28,84*
Ähnlich
Planam
2581064
ab € 31,60*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,73*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.