Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Weste Plaline weiß/zink Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2583
Planam 2583
Artikel-Nr.:
     2627A-4705258352
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2583052
EAN/GTIN:
     4030913906409
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,71*
€ 39,43*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,87*
€ 40,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,16*
€ 41,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 41,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,23*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,66*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,77*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,66*
Ähnlich
Planam
2583048
ab € 28,78*
Ähnlich
Planam
2583044
ab € 28,91*
Ähnlich
Planam
2583056
ab € 28,96*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2583060
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
2583064
ab € 31,76*
Ähnlich
Planam
2583068
ab € 31,74*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,71*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.