Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Weste Plaline grün/schwarz Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2585
Planam 2585
Artikel-Nr.:
     2627A-4705258560
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2585060
EAN/GTIN:
     4030913906584
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XXL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,85*
€ 39,51*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,86*
€ 40,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,28*
€ 41,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 41,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,18*
€ 44,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,68*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,67*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,79*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,83*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,85*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,77*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,90*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 31,49*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 31,74*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.