Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Easy Damen Bundhose schwarz Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3005
Planam 3005
Artikel-Nr.:
     2627A-4705300550
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3005050
EAN/GTIN:
     4030913955698
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Lässig und funktional

Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – die Easy Bundhose überzeugt mit Tragekomfort und schickem Design. Dank der fünf Taschen haben Sie immer alle wichtigen Werkzeuge griffbereit.
  • Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
reinschwarz
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenbundhose, damenarbeitshose, damenhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 22,25*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,57*
€ 22,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 22,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,51*
€ 23,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,88*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3005034
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
3005036
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
3005038
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
3005040
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
3005042
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
3005044
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
3005046
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
3005048
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
3005052
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
3005054
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
3071034
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.