Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Outdoor Easy Nr.3005 Gr.50 schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026245472
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3005050
EAN/GTIN:
     4030913955698
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Easy Damen Bundhose schwarz 50. Lässig und funktional . Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – die Easy Bundhose überzeugt mit Tragekomfort und schickem Design. Dank der fünf Taschen haben Sie immer alle wichtigen Werkzeuge griffbereit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 22,25*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,57*
€ 22,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 22,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,51*
€ 23,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,88*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3005034
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
3005036
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
3005038
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
3005040
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
3005042
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
3005044
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
3005046
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
3005048
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
3005052
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
3005054
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
3071034
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.