Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Turbo Weste marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3690
Planam 3690
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3690064
EAN/GTIN:
     4030913948546
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste

Viele Taschen in jeder Größe

  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 1 Innentasche
  • Armabschluss mit Gummizug

Material

  • Obergewebe: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,63*
€ 24,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 25,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 25,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 25,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,15*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690068
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
3690052
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
3690048
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3690044
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3690056
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3690060
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3690072
ab € 31,92*
Ähnlich
Planam
3690076
ab € 31,88*
Ähnlich
Planam
3690080
ab € 31,85*
Ähnlich
Planam
3690084
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.