Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Parka marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5121
Planam 5121
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121052
EAN/GTIN:
     4030913074566
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka

Nach innen warm, nach außen sicher

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
  • Strick Bündchen an den Ärmeln
Wärmeisolation: 0,478 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,29*
€ 59,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,58*
€ 61,17*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,29*
€ 61,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 61,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,78*
€ 66,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,76*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,34*
Ähnlich
Planam
5121048
ab € 45,29*
Ähnlich
Planam
5121056
ab € 45,41*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 49,75*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,61*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,77*
Ähnlich
Planam
5121
ab € 45,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.