Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.L marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621703
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121052
EAN/GTIN:
     4030913074566
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Parka marine · Innenfutter rot L. Verlängerte Wärme. So bleibt auch bei häufigem Bücken der Rücken warm – der Kühlhaus Parka hält durch seine Länge · die anliegenden Ärmelbündchen und den Gummizug im Rücken die Körpertemperatur konstant. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,34*
€ 59,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 60,72*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,00*
€ 61,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 61,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,79*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,63*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,28*
Ähnlich
Planam
5121048
ab € 45,19*
Ähnlich
Planam
5121056
ab € 45,18*
Ähnlich
Planam
5121060
ab € 45,25*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 49,79*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.