Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.L marine, Inne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.L marine, Inne
Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.L marine, Inne
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600661
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121052
EAN/GTIN:
     4030913074566
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Parka marine · Innenfutter rot L. Verlängerte Wärme. So bleibt auch bei häufigem Bücken der Rücken warm – der Kühlhaus Parka hält durch seine Länge · die anliegenden Ärmelbündchen und den Gummizug im Rücken die Körpertemperatur konstant. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,34*
€ 59,70*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 60,72*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,00*
€ 61,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 61,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,79*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,63*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,28*
Ähnlich
Planam
5121048
ab € 45,19*
Ähnlich
Planam
5121056
ab € 45,18*
Ähnlich
Planam
5121060
ab € 45,25*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 49,79*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.