| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705537052 Herst.-Nr.: 5370052 EAN/GTIN: 4030913076591 |
| |
|
| | |
| Leger, bequem und angenehm zu tragen - 3 verdeckte Druckknöpfe
- 1 Innentasche links
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
- industriewäschegeeignet
- innen Angeraut
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Hemd, Schlupf-Hemd, Schlupfhemd, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, schlupfjacke weiß, schlupfjacke, planam schlupfhemd, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,03* | € 23,84* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,03* | € 24,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,03* | € 24,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,93* | € 24,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,45* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|