Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Schweißer-Latzhose Weld Shield kornblau/schwarz Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5531
Planam 5531
Artikel-Nr.:
     2627A-4705553162
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531062
EAN/GTIN:
     4030913934617
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose

Optimal geschütz und bequem.

  • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
  • Hosenschlitz mit Annähknöpfen
  • Gummizug im Bund
  • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Latztasche mit Patte
  • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts

Material

  • 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
  • antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
  • antistatisch, flammhemmend ausgerüstet

Zertifizierungen

  • EN ISO 11611 Kl. 1, A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
  • EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatische Eigenschaften
  • UVS 096281
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarz
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose planam, schweißer latzhose, arbeitslatzhosen blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, schweißerkleidung, schweißerhose, schweißerlatzhose, hitzeschutzlatzhose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,91*
€ 56,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,66*
€ 56,40*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,86*
€ 56,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 56,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,41*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,19*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,01*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,26*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 38,93*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 39,26*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,00*
Ähnlich
Planam
5531052
ab € 39,14*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 38,94*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 42,97*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 42,94*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 43,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.