Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Strickloop schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6052
Planam 6052
Artikel-Nr.:
     2627A-4705605252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6052052
EAN/GTIN:
     4030913940595
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
planam schlauchtuch

Rundum bequem und warm

  • Breite ca. 40 cm
  • Umfang ca. 60 cm

Material

  • 100 % Polyacryl
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, planam, mütze, loop, kopfbedeckung, kopfschuz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,37*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,92*
€ 5,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6048052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6045052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6046052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6047052
ab € 3,14*
Ähnlich
Planam
6050052
ab € 3,72*
Ähnlich
Planam
6051052
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.