| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705641946 Herst.-Nr.: 6419046 EAN/GTIN: 4030913980065 |
| |
|
| | |
| Bequem, weiblich und leicht - 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen
Material Oberstoff - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- ca. 245 g/m²
Verstärkung - 100 % Nylon
- ca. 195 g/m²
Elastischer Einsatz - 95 % Polyester, 5 % Elastan
- ca. 165 g/m²
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarzblau/zink | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, damenarbeitskleidung, damenbundhose, damenhose, damenarbeitshose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,43* | € 31,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,49* | € 31,32* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,49* | € 32,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,19* | € 32,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,72* | € 33,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|