Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarzblau/zink Größe: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarzblau/zink Größe: 46
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarzblau/zink Größe: 46
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarzblau/zink Größe: 46
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarzblau/zink Größe: 46
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarzblau/zink Größe: 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913980065
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6419046
EAN/GTIN:
     4030913980065
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Knietaschen Material: •245 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Länge:
82
Farbe:
schwarzblau/zink
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,33*
€ 31,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 31,25*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,57*
€ 32,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,93*
€ 33,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,10*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,78*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
6416034
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
6418034
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6419034
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
6419036
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
6419038
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
6419040
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
6419042
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
6419044
ab € 22,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.