Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Stretchline marine Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6602
Planam 6602
Artikel-Nr.:
     2627A-4705660256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6602056
EAN/GTIN:
     4030913974989
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Stylischer Klassiker für jede Gelegenheit

Die Bundjacke überzeugt nicht nur mit ihrem klassischem Design. Patten auf Taschen und Reißverschlüssen schützen den Tascheninhalt und die Werkstücke gleichermaßen während der Arbeit.
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett
  • Reflexapplikationen an den Armen und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss mit Patte und Klett
  • Stehkragen und Kinnschutz
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klett

Material

  • Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan, ca. 265 g/m²
  • Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, planam bundjacke kornblau canvas 56, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, planam, hose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,18*
€ 38,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,27*
€ 39,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 39,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,13*
€ 41,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,14*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6600024
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6601024
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
6602024
ab € 25,51*
Ähnlich
Planam
6602025
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6602026
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
6602027
ab € 25,58*
Ähnlich
Planam
6602028
ab € 25,60*
Ähnlich
Planam
6602029
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
6602042
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
6602044
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
6602046
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
6602048
ab € 25,54*
Ähnlich
Planam
6602050
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
6602052
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
6602054
ab € 25,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.