Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Stretchline Nr.6602 Gr.56 marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304557
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6602056
EAN/GTIN:
     4030913974989
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Stretchline Bundjacke marine 56. Stylischer Klassiker für jede Gelegenheit. Die Bundjacke überzeugt nicht nur mit ihrem klassischem Design. Patten auf Taschen und Reißverschlüssen schützen den Tascheninhalt und die Werkstücke gleichermaßen während der Arbeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
marine
Material:
64 % Baumwolle / 33 % Polyester / 3 % Elastan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,18*
€ 38,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,27*
€ 39,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 39,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,13*
€ 41,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,14*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6600024
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6601024
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
6602024
ab € 25,51*
Ähnlich
Planam
6602025
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6602026
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
6602027
ab € 25,58*
Ähnlich
Planam
6602028
ab € 25,60*
Ähnlich
Planam
6602029
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
6602042
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
6602044
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
6602046
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
6602048
ab € 25,54*
Ähnlich
Planam
6602050
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
6602052
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
6602054
ab € 25,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.