Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Stretchline schwarz Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6620
Planam 6620
Artikel-Nr.:
     2627A-4705662046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6620046
EAN/GTIN:
     4030913976327
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose

Diese Latzhose nimmt's leicht

Hier trifft leichtes, elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten. Breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort.
  • Latztasche mit Patte und Klett
  • Träger mit elastischem Gummieinsatz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
  • Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche

Material

  • Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan, ca. 265 g/m²
  • Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, planam, hose, Latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,42*
€ 37,67*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,44*
€ 38,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 39,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 39,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,36*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
6620025
ab € 27,83*
Ähnlich
Planam
6620026
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
6620027
ab € 27,85*
Ähnlich
Planam
6620028
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
6620029
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
6620042
ab € 27,86*
Ähnlich
Planam
6620044
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
6620048
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
6620050
ab € 27,85*
Ähnlich
Planam
6620052
ab € 27,92*
Ähnlich
Planam
6620054
ab € 27,84*
Ähnlich
Planam
6620056
ab € 30,43*
Ähnlich
Planam
6620058
ab € 30,61*
Ähnlich
Planam
6620060
ab € 30,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.