| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5082470010 Herst.-Nr.: 8247048 EAN/GTIN: 4032162055808 |
| | |
|
| | |
| gammatex® Wetterschutzlatzhose FA 3000 EN 343-3/3 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht
- zweiteilige Latztasche mit Patten und Klettverschluss
- Stifttasche
- links Hosentasche
- rechts Taschendurchgriff
- Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
- verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
- kniehohe Abfütterung der Beine
- umlaufender Reflexstreifen
- Klettriegel an Beinenden zur Weitenverstellung
Weitere Informationen: | | Farbe: | navy | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose kind, regenbundhose, regenhose navy, Kind, Wetterschutz, Wetterlatzhosel, gammatex, latzhosel, weste, hose, multinorm, multifunktion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 72,50* | € 102,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,43* | € 105,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|