Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterlatzhose gammatex® FA 3000, marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5569793
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     82470-S
EAN/GTIN:
     4032162055808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Regenbundhose
Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht, zweiteilige Latztasche mit Patten und Klettverschluss, Stifttasche, links Hosentasche, rechts Taschendurchgriff, Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung, verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss, kniehohe Abfütterung der Beine, umlaufender Reflexstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
hydrophil PU-beschichteten Polyester-Gewebe
Größe:
S
Farbe:
marine
Norm:
EN 343-3/3, EN 1149-5 (1149-3), EN ISO 14116 Index 1, EN 13034
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,87*
€ 103,39*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 106,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8247056
ab € 72,11*
Ähnlich
Kind
8247052
ab € 72,03*
Ähnlich
Kind
8247060
ab € 79,54*
Ähnlich
Kind
8247064
ab € 79,48*
Ähnlich
Kind
8247068
ab € 79,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.