Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranpumpe DP-50 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranpumpe DP-50 PP
Doppelmembranpumpe DP-50 PP
Artikel-Nr.:
     2627W-5193407117
Herst.-Nr.:
     3407117
EAN/GTIN:
     4016553407117
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-50 PP


geeignet für Altöle, Schmieröle, Diesel und Heizöl,
Frostschutz, Wasser, Scheibenklar und diverse Chemikalien
max. Korngröße von 1,5 mm
Technische Daten:
Förderleistung: ca. 50 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung: 1:1
max. Arbeitsdruck: 8 bar
Einlass: R3/4"
Auslass: R1/2"
Luftanschluss: R1/4"
Gewicht: 7,5 kg
Gehäuse: Polypropylen
Membrane: PTFE
Ventilkugeln: Teflon
Weitere Suchbegriffe: Mato, ölpumpe, ölförderpumpe, förderpumpe, membranpumpe, doppel-membranpumpe, doppelmembranpumpe, dp-60, dp60, dp160, dp-160, dp50, dp-50, elc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,22*
€ 1.381,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,72*
€ 1.364,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.132,19*
€ 1.347,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,92*
€ 1.281,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,71*
€ 1.252,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,23*
€ 1.158,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991340
ab € 4,97*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,65*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 93,25*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 153,02*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 406,55*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470074
ab € 107,37*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470500
ab € 11,88*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470418
ab € 54,26*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470234
ab € 55,82*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470272
ab € 35,38*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3560102
ab € 38,22*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471125
ab € 113,01*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 45,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 40,46*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3562090
ab € 138,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.