Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60
Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60
Artikel-Nr.:
     2627W-5193407124
Herst.-Nr.:
     3407124
EAN/GTIN:
     4016553407124
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60


geeignet für Altöle, Schmieröle, Frostschutz, Wasser,
Diesel und Heizöl mit einer Verschmutzung bis zu einer
max. Korngröße von 1,5 mm
Technische Daten:
Förderleistung: ca. 60 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung: 1:1
max. Arbeitsdruck: 8 bar
Einlass: R3/4"
Auslass: R3/4"
Luftanschluss: R1/4"
Gewicht: 7 kg
Gehäuse: Aluminium
Membrane: NBR
Ventilkugeln: Hytrel
Weitere Suchbegriffe: Mato, ölpumpe, ölförderpumpe, förderpumpe, membranpumpe, doppel-membranpumpe, doppelmembranpumpe, dp-60, dp60, dp160, dp-160, dp50, dp-50, elc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,57*
€ 932,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,29*
€ 917,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 761,53*
€ 906,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,01*
€ 880,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,74*
€ 838,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 695,46*
€ 827,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,96*
€ 765,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991340
ab € 4,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,67*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 93,41*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 154,30*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 406,80*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470074
ab € 106,80*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470500
ab € 11,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470418
ab € 54,22*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470234
ab € 55,87*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470272
ab € 35,31*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3560102
ab € 38,40*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471125
ab € 112,83*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 45,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 40,67*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3562090
ab € 137,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.