Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160
Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160
Artikel-Nr.:
     2627W-5193407254
Herst.-Nr.:
     3407254
EAN/GTIN:
     4016553407254
Suchbegriffe:
Membranpumpen
mato membranpumpe
membranpumpen

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160


geeignet für Altöle, Schmieröle, Frostschutz, Wasser,
Diesel und Heizöl mit einer Verschmutzung bis zu einer
max. Korngröße von 2 mm
Technische Daten:
Förderleistung: ca. 160 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung: 1:1
max. Arbeitsdruck: 8 bar
Einlass: R1 1/4"
Auslass: R1 1/4"
Luftanschluss: R1/2"
Gewicht: 16 kg
Gehäuse: Aluminium
Membrane: NBR
Ventilkugeln: Hytrel
Weitere Suchbegriffe: Mato, ölpumpe, ölförderpumpe, förderpumpe, membranpumpe, doppel-membranpumpe, doppelmembranpumpe, dp-60, dp60, dp160, dp-160, dp50, dp-50, elc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,74*
€ 1.447,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,53*
€ 1.429,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.186,32*
€ 1.411,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,94*
€ 1.341,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,44*
€ 1.307,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,23*
€ 1.224,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991340
ab € 4,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,64*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 93,58*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 153,00*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 407,16*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470074
ab € 107,37*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470500
ab € 11,89*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470418
ab € 53,66*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470234
ab € 55,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470272
ab € 35,35*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3560102
ab € 38,38*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471125
ab € 112,93*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 45,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 40,68*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3562090
ab € 138,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.