EP300 Lube-Tank E-1000T-4 mit DIGIMET E35
Elektro-Öl-Kompaktanlage EP300
mit 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch DN20
Pumpenaggregat EP300,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit R2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter,
doppelwandigem 1000 l Vorrats-und Entsorgungstank
inkl. Füllstandsanzeiger mit Transportzulassung,
Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler mit Motorenölauslauf