Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP100 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP100 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
EP100 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
Artikel-Nr.:
     2627W-5193436063
Herst.-Nr.:
     3436063
EAN/GTIN:
     4016553436063
Suchbegriffe:
Öl-Einfüllgerät

EP100 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler


Elektro-Öl-Kompaktanlage EP100
mit 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch DN12
Pumpenaggregat EP100,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit R2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter,
doppelwandigem 1000 l Vorrats-und Entsorgungstank
inkl. Füllstandsanzeiger mit Transportzulassung,
Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit elektronischeem Handdurchlaufzähler, eichfähig
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.359,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.712,55*
€ 3.227,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.600,01*
€ 3.094,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.567,10*
€ 3.054,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.422,40*
€ 2.882,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,75*
€ 2.836,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,22*
€ 2.807,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434533
ab € 2.089,10*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434526
ab € 1.915,26*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434540
ab € 2.177,65*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434557
ab € 2.000,00*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3436070
ab € 2.437,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.