Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP300 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP300 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
EP300 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
Artikel-Nr.:
     2627W-5193436070
Herst.-Nr.:
     3436070
EAN/GTIN:
     4016553436070
Suchbegriffe:
Öl-Einfüllgerät
öl einfüllgerät

EP300 Lube-Tank E-1000T-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler


Elektro-Öl-Kompaktanlage EP300
mit 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch DN20
Pumpenaggregat EP300,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit R2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter,
doppelwandigem 1000 l Vorrats-und Entsorgungstank
inkl. Füllstandsanzeiger mit Transportzulassung,
Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.432,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.807,68*
€ 3.341,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.692,46*
€ 3.204,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.658,37*
€ 3.163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.511,41*
€ 2.988,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,66*
€ 2.942,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.432,37*
€ 2.894,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434533
ab € 2.085,30*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434526
ab € 1.905,53*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3436063
ab € 2.355,37*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434540
ab € 2.186,81*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434557
ab € 2.009,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.