Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Profil-Nibbler PN 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler PN 201
Nibbler PN 201
Artikel-Nr.:
     2627W-8021751841
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     1751841
EAN/GTIN:
     7640127077504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber

Tru Tool Profil-Nibbler PN 201

TruTool PN 201 ist eine Maschine mit langem Werkzeug und eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei können Sie das Werkzeug auf der Stelle um 360° drehen. Der TruTool PN 201 ist eine außerordentlich starke Maschine für verschiedene Blechdicken. Er meistert bis zu 2 mm in Baustahl, wie auch hochfeste Bleche bis 1 mm. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche können Sie unterschiedliche Werkzeugtiefen auswählen.
  • Hauptsächlich zur Bearbeitung von Profiltiefen bis 162 mm. Auch für C-L-U Profile geeignet.
  • Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden
  • Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
  • Schnell und leistungsstark mit 2,1 Meter pro Minute im Baustahl 400 N/mm2.
Lieferumfang
  • Stempel Standard (eingebaut)
  • Matrize Standard (eingebaut)
  • Stempelführung (eingebaut)
  • Werkzeug PN 201 (eingebaut)
  • Verschleißplatte (eingebaut)
  • 1 Stiftschlüssel T x 20
  • TRUMPF Box S1
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, Profilnager, Blechnager, Tru Tool, TruTool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,16*
€ 890,56*
Frei Haus
ab € 885,63*
€ 964,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,92*
€ 1.032,87*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,00*
€ 1.045,88*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,56*
€ 1.059,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,67*
€ 994,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 833,41*
€ 991,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,18*
€ 971,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,77*
€ 956,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,16*
€ 949,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
961961
ab € 137,81*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264393
ab € 92,20*
Zubehör
Trumpf Gruppe
980335
ab € 61,55*
Zubehör
Trumpf Gruppe
88622
ab € 64,10*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1254176
ab € 231,15*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260180
ab € 58,58*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884925
ab € 72,67*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2286021
ab € 274,91*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287065
ab € 310,60*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287067
ab € 425,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.