Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Profil-Nibbler PN 200 Set inkl. Werkzeug PN 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler PN 200
Nibbler PN 200
Artikel-Nr.:
     2627W-8021847577
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     1847577
EAN/GTIN:
     7640127078617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber

Tru Tool Profil-Nibbler PN 200

TruTool PN 200 ist mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und C-L-U-Profile konzipiert. Seine Leistungsstärke reicht bis 2 mm im Baustahl und 1 mm im Edelstahl und er schneidet selbst gedoppelte Bleche. Dabei können Sie die Maschine auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl.
  • Zur Bearbeitung von Profiltiefen bis 85 mm und C-, L-, U- Profilen. Auch für Wellblech geeignet.
  • Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden
  • Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
  • Schnell und leistungsstark mit 2,1 Meter pro Minute im Baustahl 400 N/mm2.
Lieferumfang
  • Stempel Standard (eingebaut)
  • Matrize Standard (eingebaut)
  • Stempelführung (eingebaut)
  • Werkzeug PN 200 (eingebaut)
  • Verschleißplatte (eingebaut)
  • Werkzeug PN 201
  • 1 Stiftschlüssel T x 20
  • TRUMPF Box S1
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, Profilnager, Blechnager, Tru Tool, TruTool
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,12*
€ 1.089,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,85*
€ 1.274,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.206,65*
€ 1.305,18*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,91*
€ 1.296,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,40*
€ 1.247,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,57*
€ 1.244,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,91*
€ 1.193,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,86*
€ 1.174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,12*
€ 1.162,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
961961
ab € 137,50*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264393
ab € 92,43*
Zubehör
Trumpf Gruppe
980335
ab € 61,42*
Zubehör
Trumpf Gruppe
88622
ab € 64,28*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1254176
ab € 231,12*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260180
ab € 58,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884925
ab € 72,44*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2286021
ab € 274,50*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287065
ab € 310,71*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287067
ab € 422,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.