Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Akku-Nibbler N 200 18 V Akku Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler N 200
Nibbler N 200
Artikel-Nr.:
     2627W-8022525318
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2525318
EAN/GTIN:
     7640165438619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Akku-Packs
Akkupack

Tru Tool Nibbler N 200 Li-Ion Akku 18 V

Mit der Akkumaschine können Sie erstmals Flach- und Wellblech bis 2 mm Blechdicke kabellos schneiden. Selbst Innenausschnitte und Ausklinkungen lassen sich einfach bearbeiten, da die Maschine auf der Stelle gedreht werden kann. Dabei erfolgt der Schneidrichtungswechsel werkzeuglos. Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug aus. Sie können den TruTool N 200 18V-LiHD-Akk nach Bedarf mit weiteren Werkzeugen aufrüsten und erweitern. So wird zum Beispiel auch Schneiden von Trapezblechen problemlos möglich. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
  • Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • Der Hohlrundstempel sorgt für Wendigkeit und lässt Sie die Maschine auf der Stelle drehen.
  • Das Werkzeug ist werkzeuglos um 360° drehbar und erfolgt in 45° Schritten.
  • Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
  • Ein Softgrip sorgt für eine vibrationsarme Maschinenführung. Dabei ist die Maschine äußerst kompakt und leicht.
Lieferumfang
  • Stempel (eingebaut)
  • Matrize (eingebaut)
  • Stempelführung (eingebaut)
  • Werkzeug N 200 (eingebaut)
  • Stiftschlüssel
  • Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
  • Ladegerät LG 12V-36V
  • TRUMPF Box S2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,15*
€ 1.080,79*
Frei Haus
ab € 1.075,00*
€ 1.178,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,23*
€ 1.276,22*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,76*
€ 1.312,44*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,79*
€ 1.286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,49*
€ 1.236,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.036,68*
€ 1.233,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,23*
€ 1.183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,26*
€ 1.164,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,15*
€ 1.156,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
961961
ab € 137,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264393
ab € 92,12*
Zubehör
Trumpf Gruppe
980335
ab € 61,67*
Zubehör
Trumpf Gruppe
88622
ab € 64,47*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1254176
ab € 230,32*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260180
ab € 58,71*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884925
ab € 72,56*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2286021
ab € 273,93*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287065
ab € 308,38*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287067
ab € 423,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.