Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Akku-Profil-Nibbler PN 200 LiHD-Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler PN 200
Nibbler PN 200
Artikel-Nr.:
     2627W-8022525319
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2525319
EAN/GTIN:
     7630126702002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Blechnibbler
Elektro-Knabber

Tru Tool Profil-Nibbler PN 200 LiHD-Akku 18V

Mit der Akkumaschinen können Sie erstmals Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel trennen, selbst gedoppelte Bleche. Dabei ist die Maschine mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und C-L-U-Profile konzipiert. Die Maschine lässt sich auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit. Erwähnenswert: Die Maschine ist auch als Set mit langem und kurzem Werkzeug verfügbar.
  • Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse. .
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • Zur Bearbeitung von Profiltiefen bis 85 mm und C-, L-, U- Profilen. Auch für Wellblech geeignet.
  • Sie können die Arbeitsrichtung einfach und werkzeuglos in 45°-Schritten um 360° einstellen.
Lieferumfang
  • Stempel Standard (eingebaut)
  • Matrize Standard (eingebaut)
  • Stempelführung (eingebaut)
  • Werkzeug PN 200 (eingebaut)
  • Verschleißplatte (eingebaut)
  • 1 Stiftschlüssel T x 20
  • Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
  • Ladegerät LG 12V-36V
  • TRUMPF Box S2
Weitere Suchbegriffe: Elektroschere, Knabber, Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, akku knabber, Profilnager, Blechnager, Tru Tool, TruTool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,41*
€ 1.071,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,92*
€ 1.128,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,76*
€ 1.292,09*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,51*
€ 1.321,72*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,03*
€ 1.274,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,93*
€ 1.230,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.031,13*
€ 1.227,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,85*
€ 1.195,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,29*
€ 1.174,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,41*
€ 1.161,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
961961
ab € 137,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264393
ab € 92,12*
Zubehör
Trumpf Gruppe
980335
ab € 61,67*
Zubehör
Trumpf Gruppe
88622
ab € 64,47*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1254176
ab € 230,32*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260180
ab € 58,71*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884925
ab € 72,56*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2286021
ab € 273,93*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287065
ab € 308,38*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287067
ab € 423,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.