Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Akku-Profil-Nibbler PN 201 LiHD-Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler PN 201
Nibbler PN 201
Artikel-Nr.:
     2627W-8022525320
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2525320
EAN/GTIN:
     7630126702026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Blechnibbler
Elektro-Knabber

Tru Tool Profil-Nibbler LiHD-Akku 18V

Mit der Akkumaschine TruTool PN 201 können Sie erstmals Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel trennen, selbst gedoppelte Bleche. Die außerordentlich starke Maschine mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei können Sie das Werkzeug auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl.
  • Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • Hauptsächlich zur Bearbeitung von Profiltiefen bis 162 mm. Auch für C-L-U Profile geeignet.
  • Sie können die Arbeitsrichtung einfach und werkzeuglos in 45°-Schritten um 360° einstellen.
Lieferumfang
  • Stempel Standard (eingebaut)
  • Matrize Standard (eingebaut)
  • Stempelführung (eingebaut)
  • Werkzeug PN 201 (eingebaut)
  • Verschleißplatte (eingebaut)
  • 1 Stiftschlüssel T x 20
  • Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
  • Ladegerät LG 12V-36V
  • TRUMPF Box M2
Weitere Suchbegriffe: Elektroschere, Knabber, Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, Profilnager, Blechnager, Tru Tool, TruTool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,19*
€ 1.137,40*
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,93*
€ 1.137,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.276,21*
€ 1.339,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.322,14*
€ 1.373,56*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,57*
€ 1.353,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,24*
€ 1.330,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.115,21*
€ 1.327,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,61*
€ 1.299,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,09*
€ 1.280,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,93*
€ 1.272,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
961961
ab € 137,81*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264393
ab € 92,20*
Zubehör
Trumpf Gruppe
980335
ab € 61,55*
Zubehör
Trumpf Gruppe
88622
ab € 64,10*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1254176
ab € 231,15*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260180
ab € 58,58*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884925
ab € 72,67*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2286021
ab € 274,91*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287065
ab € 310,60*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287067
ab € 425,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.