Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Elektro-Kantenentgrater UEK 10-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenentgrater
Kantenentgrater
Kantenentgrater
Kantenentgrater
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035398
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenentgrater
kantenfräse
entgratmaschine
suhner

Elektro-Kantenentgrater UEK 10-R

Zum Anfasen und Abrunden von Kanten auf Stahl und Aluminium. Ideal zur Schweissnaht-, Pulverbeschichtung- und Lackiervorbereitung.
Leistungsstarker Antrieb mit Regelelektronik und doppelter Lagerung
Breites Sortiment an Fräsern für diverse Winkel und Radien
Radius Fräser geeignet für Bohrungen ab 22 mm
Höhenverstellung des Kopfes à 0,5 mm mit Einrastsystem
Individuelle Einstellung der Fasenlänge
Schnelles und einfaches Wechseln des Fräsers
Laufruhig und stabiles Schneidverfahren
Lange Lebensdauer – weniger Zeitverlust durch Umrüsten
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4600-10500 Min−1
Leistungsaufnahme:
1530 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stecker:
VDE
Gewicht:
4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,20*
€ 1.967,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,67*
€ 1.930,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.613,39*
€ 1.919,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,09*
€ 1.861,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.555,04*
€ 1.850,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,56*
€ 1.833,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,48*
€ 1.818,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007355
ab € 401,18*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007352
ab € 286,30*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007353
ab € 312,44*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007356
ab € 424,20*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007354
ab € 377,31*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007357
ab € 488,78*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007361
ab € 488,21*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007498
ab € 432,18*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007499
ab € 433,63*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007495
ab € 330,79*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007349
ab € 266,06*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007496
ab € 331,89*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007350
ab € 268,58*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007497
ab € 332,02*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100007351
ab € 268,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.