Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Langhals-Geradeschleifer LLC 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035556
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifer
geradschleifer
geradeschleifer
suhner

Druckluft-Langhals-Geradeschleifer LLC 35

Maschinenbau, Giesserei, Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt und Autoindustrie.
Flexibler Abluftschlauch
Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung
Modernes Design mit ergonomischer Griffausbildung von Suhner
Extrem leise und handlich
Elastische Lagerung

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 6 mm
  • Zuluft-, Abluftschlauch
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
331 mm
Abmessung Durchmesser:
31-35 mm
Leerlaufdrehzahl:
35.000 U/min
Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,28 m³/min
Zuluftschlauchdurchmesser:
8 mm
Leistung:
350 Watt
Ventil:
Hebelventil
Gewicht:
0,56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,40*
€ 1.176,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,61*
€ 1.139,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,13*
€ 1.133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,21*
€ 1.093,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 913,89*
€ 1.087,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,98*
€ 1.070,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,41*
€ 1.042,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100026406
ab € 24,50*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047503
ab € 31,96*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047501
ab € 31,94*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047509
ab € 31,97*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.