Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Langhals-Geradeschleifer LLC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035573
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifer
geradschleifer
geradeschleifer
suhner

Druckluft-Langhals-Geradeschleifer LLC 20

Maschinenbau, Giesserei, Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt und Autoindustrie.
Flexibler Abluftschlauch
Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung
Modernes Design mit ergonomischer Griffausbildung von Suhner
Extrem leise und handlich
Elastische Lagerung
Fliehkraftregler sorgt für konstante Drehzahl und weniger Luftverbrauch

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 6 mm
  • Zuluft-, Abluftschlauch
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
331 mm
Abmessung Durchmesser:
31-35 mm
Leerlaufdrehzahl:
20.000 U/min
Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,80 m³/min
Zuluftschlauchdurchmesser:
8 mm
Leistung:
350 Watt
Ventil:
Hebelventil
Gewicht:
0,56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,13*
€ 1.179,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,20*
€ 1.142,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 954,71*
€ 1.136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,87*
€ 1.095,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 915,54*
€ 1.089,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,38*
€ 1.075,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,37*
€ 1.044,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100026406
ab € 24,50*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047503
ab € 31,96*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047501
ab € 31,94*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047509
ab € 31,97*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.