Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornbracht Badetuchhalter Meta Stichmaß 800mm, Breite 840mm, chrom 83080979-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     262A-04874508
Hersteller:
     Dornbracht
Herst.-Nr.:
     83080979-00
EAN/GTIN:
     4029011421914
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
Dornbracht Badetuchhalter Meta Stichmaß 800mm, Breite 840mm, chrom 83080979-00
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,17*
€ 213,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,88*
€ 227,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.