Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badetuchhalter 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-121462175
Hersteller:
     Dornbracht
Herst.-Nr.:
     83080979-00
EAN/GTIN:
     4029011421914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
Badetuchhalter 840 mm DORNBRACHT # 83.080.979.00 verchr. Dornbracht Badetuchhalter Stichmaß 800 mm Breite 840 mm Höhe 40 mm Rosette D. 40 mm Ausladung 65 mm
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 214,78*
€ 5,95*
ab € 187,69*
€ 228,83*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.