Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
BIS Starter-Set I STARLOCK m 1x 15 m Kabelb., 200x Endkappen, weiß 0909010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-08437228
Hersteller:
Walraven
Herst.-Nr.:
0909010
EAN/GTIN:
8712993722815
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Abbindewerkzeug
BIS Starter-Set I STARLOCK m 1x 15 m Kabelb., 200x Endkappen, weiß 0909010
... >
Sanitaer/Heizung
>
Befestigungstechnik Walra ven Elektrobefestigungen
>
BIS Starlock
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
,
Kabelbinderpistole
,
Kabelbinderspanner
,
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
kabelbinder verarbeitungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,4551*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,4251*
€ 108,79587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,6951*
€ 107,92717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,8751*
€ 103,38137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,2451*
€ 101,44167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,4551*
€ 85,03157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen