| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2644-FA0542830 Herst.-Nr.: FA0542830 EAN/GTIN: 5603750352839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bi-Office New Generation Filz Pinnwand, grau, Aluminiumrahmen, 120x90cm Die New Generation Notiztafel ist eine vielseitige, elegante und angenehm zu nutzende Notiztafel. Der kontrastreiche Profilrahmen und die weiche Filzoberfläche machen sie höchst anpassungsfähig, haltbar und effizient. Perfekt für Pinnnadeln wie für Klettband kann sie gleicherma?en einfach sowohl als Notiztafel oder als Präsentationstafel verwendet werden. - Schicker Aluminiumrahmen mit kontrastreichen Profilen
- Perfekte Bedingungen für die Verbesserung ihrer Kommunikation
- Weiche, graue Filzoberfläche geeignet für Pinnnadeln und/oder Klettband
- Einfache, durch Kunstoffecken verdeckte Wandbefestigung (mitgeliefert)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 120x90 cm | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Grau | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand wandtafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, graue tafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |